Motion
SXH000AN
Tige d'attache Vickers série RE NFPA pour service moyen
N° D’ARTICLE MI06029385
N° MFRSXH000AN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d'attache Vickers série RE NFPA pour service moyen
N° D’ARTICLE MI06029385
N° MFRSXH000AN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur de course nette
    10.5 po
  • Hauteur du produit
    2.50 po
  • Longueur du produit
    16.19 po
  • Diamètre de la tige
    1.375 po
  • Poids
    8.50 lb
  • Largeur
    2.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique pour service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Tête 1-Cap 1
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Côté taraudé
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série RE
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
RE02DH5N1R410800 CYLINDRE
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté