Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal63 mm
- Longueur totale290 mm
- Poids2.222 lb
Détails
- Accélération20 m/s2
- Capacité de charge statique axiale8500 N
- Capacité de charge dynamique36600 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment1100 N-m, 250 N-m, 511 N-m
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale15000 N
- Style de railRail compact
- Vitesse9 m/s
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis