Motion
24700-0358

GARLOCK KLOZURE
24700-0358

Oil Seal - Solid, 19.750 in Shaft Dia., 22.250 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI06031498
N° MFR24700-0358
Prix1,610.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0358

Oil Seal - Solid, 19.750 in Shaft Dia., 22.250 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI06031498
N° MFR24700-0358
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
Prix1,610.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22.250 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    19.750 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0358 MILL-DROIT N CRS 19.750" DI