Motion
D2700-LN-L18-L18

BRENNAN INDUSTRIES INC
D2700-LN-L18-L18

Adaptateur droit pour cloison de scellage USA - 18 mm mâle métrique DIN x 18 mm mâle métrique, laiton
N° D’ARTICLE MI06032055
N° MFRD2700-LN-L18-L18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D2700-LN-L18-L18

Adaptateur droit pour cloison de scellage USA - 18 mm mâle métrique DIN x 18 mm mâle métrique, laiton
N° D’ARTICLE MI06032055
N° MFRD2700-LN-L18-L18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    18 mm
  • Extrémité 2 Taille
    18 mm
  • Corps hexagonal
    32.0
  • Longueur totale
    30.5
  • Taille du filetage 2
    LUMIÈRE 18MM TUBE DE DEM.

Détails

  • Type d’adaptateur
    Corps de couplage droit de la cloison
  • Style/type des deux extrémités
    Compression à compression
  • Mot-clé de description
    18 mm mâle métrique DIN x 18 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    DIN métrique mâle
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    M26 x 1.5
  • Matériel
    Laiton
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
L18MBT-L18MBT EN VRAC DROIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté