Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Longueur du fil de connexionSAPC - (longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches)
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Changement automatiqueH7A1 - Solid State, usage général, NPN 3 fils
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2
Aperçu
- Tuyauterie axiale compacte, à double action, monotige
- Taille de l’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 5 à 100
- Types de filetage de port : Rc, NPT, G
- Capacité d’interrupteur automatique