Spécifications
Dimensions
- Dimensions(80
- TailleLong rebord
Détails
- CouleurBleu marine
- MatérielNylon
- Gamme de produitsSkullerz
- VentilationAéré
Aperçu
- Le chapeau Skullerz® 8960 Bump Cap avec technologie DEL est un chapeau confortable et élégant doté de lumières micro-DEL et d’une coquille résistante aux chocs pour une protection contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et autres blessures mineures à la tête. Les lumières DEL intégrées sous le rebord émettent 48 lumens pour une visibilité mains libres dans l’obscurité sans lampes de poche ou phares encombrants. Le temps de fonctionnement peut atteindre 30 heures consécutives avec l’utilisation de quatre piles au lithium-ion CR2032 (incluses). L’empiècement amovible pour le casque de protection est doté d’une conception à bride brevetée et d’une doublure coussinée en mousse pour plus de confort et de respirabilité. Disponible en deux longueurs de visière différentes pour un port discret dans les environnements de travail exigus. Le chapeau en nylon est offert en trois couleurs et comprend un passepoil réfléchissant qui assure la sécurité des travailleurs et leur visibilité dans des situations de faible luminosité. Ce capuchon antichocs de sécurité est conforme à la norme EN 812-2012 pour les capuchons antichocs industriels. Pas encombrantes comme un casque de sécurité, les casques antichocs sont généralement portés dans les espaces où une protection contre les chocs générée par les travailleurs est nécessaire.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation