HYDAC CORP RFBN/HC160DE10D1.1/12V-L24
Filtre de conduite de retour hydraulique 02072162 - Série RF, taille 160 , 10 microns, débit maximal 42 gal/min, Betamicron® (réduction faible), 360 psi max, commutateur électrique et lumière DEL - SPDT - 24V, pression de fissuration de dérivation 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre