Motion
H10F10-S
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en acier inoxydable, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 2000 psi, 1-1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06037771
N° MFRH10F10-S
Prix529.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en acier inoxydable, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 2000 psi, 1-1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06037771
N° MFRH10F10-S
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
Prix529.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Hexagonales
    2.36 po
  • Longueur
    4.25 po
  • Poids
    2.190 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    10000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
H10F10-S MAMELON

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon