Motion
CDLQB40-35DM-F-P4DWSE

SMC CORP OF AMERICA
CDLQB40-35DM-F-P4DWSE

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, alésage de 40 mm, course de 35 mm, type de montage pour trous traversants
N° D’ARTICLE MI06038291
N° MFRCDLQB40-35DM-F-P4DWSE
Prix488.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDLQB40-35DM-F-P4DWSE

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, alésage de 40 mm, course de 35 mm, type de montage pour trous traversants
N° D’ARTICLE MI06038291
N° MFRCDLQB40-35DM-F-P4DWSE
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
Prix488.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    SE SE
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
  • Changement automatique
    P4DW
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CLQ
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLQ

Aperçu

Description du fabricant
CDLQB40-35DM-F-P4DWSE CYL, COMPACT AVEC
  • Profil bas avec unité de verrouillage compacte
  • Deux types de montage
  • Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
  • La direction de verrouillage peut être sélectionnée
  • Déverrouillage manuel facile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté