Motion
TABLEAU JVS130 X 1-1/8

DODGE
JVS130 X 1-1/8 SHEAVE

Poulie à pas variable robuste - A, B, section de courroie 3V , rainure 2 , diamètre extérieur 5.1180 po, finie avec rainure de clavette et inox, diamètre de 1.1250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06040213
N° MFRJVS130 X 1-1/8 SHEAVE
Prix942.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JVS130 X 1-1/8 SHEAVE

Poulie à pas variable robuste - A, B, section de courroie 3V , rainure 2 , diamètre extérieur 5.1180 po, finie avec rainure de clavette et inox, diamètre de 1.1250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06040213
N° MFRJVS130 X 1-1/8 SHEAVE
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
Prix942.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7700 po
  • Diamètre maximal du pas
    4.17 (3V) po, 4.47 (A) po, 4.86 (B) po
  • Diamètre minimal du pas
    3.45 (A) po, 3.56 (3V) po, 3.63 (B) po
  • Diamètre extérieur
    5.1180 po
  • Largeur totale
    3.7700 po
  • Poids
    8.5 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaque tour de la vis de réglage déplace la bride de 1/16 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro CUP du fabricant
    775829030148
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    MVS
  • CUP_NON
    775829030148

Aperçu

Description du fabricant
MVS130 1-1/8 TABLEAU À JETER VARIABLE
  • Conçu pour une puissance allant jusqu’à 40 HP à 1750 tr/min
  • Utilisé avec les courroies A, B, 3V et 5V
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30