Motion
11SMPB

TB WOODS
11SMPB

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 11, 1.2500 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06041373
N° MFR11SMPB
Prix351.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
11SMPB

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 11, 1.2500 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06041373
N° MFR11SMPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix351.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.1250 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Bride Diamètre  
    8.6250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.4 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 29 HP avec manchon en Hytrel
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Numéro CUP du fabricant
    698672641067
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672641067

Aperçu

Description du fabricant
BANDE SURE-FLEX 11S X 1-1/4 (ALÉSAGE SIMPLE)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif