Motion
MTA TAILLE 2115, 21:1, 180 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 2115, 21:1, 180 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 21:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI06043954
N° MFRMTA SIZE 2115, 21:1, 180 C-FACE
Prix6,529.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 2115, 21:1, 180 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 21:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI06043954
N° MFRMTA SIZE 2115, 21:1, 180 C-FACE
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
Prix6,529.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    21.22
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H21T18C
  • Numéro CUP du fabricant
    782475216918
  • Puissance d’entrée maximale
    64.800 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • Puissance nominale thermique
    2.920 hp
  • CUP_NON
    782475216918

Aperçu

Description du fabricant
M2H21T18C MTA TAILLE 2115, 21:1, 180 C-FAC