Motion
13HS MANCHON

DODGE
13HS SLEEVE

Manchon de couplage - MANCHON HYTREL 13 HS
N° D’ARTICLE MI06044304
N° MFR13HS SLEEVE
Prix1,510.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13HS SLEEVE

Manchon de couplage - MANCHON HYTREL 13 HS
N° D’ARTICLE MI06044304
N° MFR13HS SLEEVE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,510.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.25 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Taille du raccord
    13
  • Diamètre extérieur
    11.75 po
  • Désalignement parallèle
    0.03 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Puissance à 100 tr/min
    75 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022239
  • Matériel
    Hytrel
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    D-Flex
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -65
  • Couple nominal (po-lb)
    47268 po-lb
  • Raideur de torsion
    6438.517 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
13 MANCHON HS HYTREL 022239
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon