Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182/4T
- Dimension C de la longueur totale17.89 po
- Facteur de service1.15
- Poids85.70 lb
Détails
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge5.90 A
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON7909158692750
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
- Disponible en 1-20 HP, 3600, 1800 et 1200 tr/min, 208-230/460 V et 575 V
- Double valeur nominale pour 60 Hz 208-230/460 V et 50 Hz à 190-220/380-415 V
- Système de ventilation optimisé pour un fonctionnement beaucoup plus frais et une durée de vie prolongée
- Conception robuste des pieds pour les applications les plus difficiles
- Les cadres 182/4T et plus ont deux boulons à œil pour un montage facile dans n’importe quelle position
- Boîte de raccordement surdimensionnée en aluminium divisée en diagonale qui dépasse les exigences IP55
- La boîte de raccordement peut être pivotée par incréments de 90 degrés pour une connexion facile
- La bague AEGIS à l’intérieur est disponible en option
- Convient au couple 1000:1 variable de fonctionnement du VFD
- Fils codés par couleur pour une installation facile
- La résistance de la peinture du moteur dépasse 500 heures d’essai au brouillard salin
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation- Brochure des solutions WEG pour l’eau
Les solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation