Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.4688 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Global Hauteur1.3130 po
- Longueur totale Diamètre3.389 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC204-12
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCF
- Type de roulementBalle