Motion
NCQ2A50-25DZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A50-25DZ-XB6

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06051132
N° MFRNCQ2A50-25DZ-XB6
Prix93.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A50-25DZ-XB6

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06051132
N° MFRNCQ2A50-25DZ-XB6
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
Prix93.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact NCQ2 . Le NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    32 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Aimant
    Sans aimant
  • Catalogue du fabricant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Résistant à la chaleur
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2A50-25DZ-XB6 ,
  • Tige unique à double action
  • Tailles d'alésage XB6 et XB7 (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • XB14 diamètres (mm) : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Le montage comprend : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Option basse température (XB7) plage de température -40°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) 10°F à 302°F
  • Option d'interrupteur automatique résistant à la chaleur (XB14) plage de température 0°F à 302°F

You May Also Like

Les clients ont également acheté