Motion
GEG12E
Roulement sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06051349
N° MFRGEG12E
Prix135.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de bague intérieure de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06051349
N° MFRGEG12E
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
Prix135.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    15 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    18 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Poids
    0.036 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier 52100
  • Capacité de charge statique radiale
    84000 N
  • Série
    GEG
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029025099

Aperçu

Description du fabricant
GEG12E BRG MÉTRIQUE SPERICAL SIMPLE