Motion
30A145
6145 MÈCHE DROITE
N° D’ARTICLE MI06053478
N° MFR30A145
Prix567.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6145 MÈCHE DROITE
N° D’ARTICLE MI06053478
N° MFR30A145
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
Prix567.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Longueur totale
    18.6 po
  • Poids de l’outil
    6.4 lb
  • Poids
    6.4 lb

Détails

  • Intensité
    8.5 A
  • Comprend
    Outil électrique seulement
  • Vitesse maximale
    8700
  • Puissance nominale
    950 W
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    662980111253
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
30-A 145 6145 MÈCHE DROITE
  • Commande électronique de vitesse Dialspeed
  • Verrouillage exclusif de la broche
  • Moteur plus puissant à couple élevé
  • Nouvelle conception mince avec boîtier de broche encastré