Motion
1L104AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ acier de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06054054
N° MFR1L104AFXK
Prix164.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ acier de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06054054
N° MFR1L104AFXK
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
Prix164.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.4800 po
  • Longueur de vis
    0.6750 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    1.29 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type
    Collier de montage d’arbre Accu-Flange™
  • CUP_NON
    662786030734

Aperçu

Description du fabricant
1L104AFXK