Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.875 po
- Longueur0.875 po
- Taille de la buseMoyen
- Poids0.06 lb
- Largeur5.75 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON048615972534
Aperçu
- Conçu pour un marquage continu et très visible sur les surfaces rugueuses, rouillées et sales
- Peinture émaillée pour une durabilité extrême et une résistance à l’usure, aux intempéries et aux produits chimiques améliorées
- Offert en 14 couleurs audacieuses à séchage rapide pour une manipulation immédiate et une réduction des temps d’arrêt
- Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
- Le baril en métal durable et le capuchon à pince réduisent les cassures et se rangent facilement dans la poche
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
- Fabriqué aux États-Unis