Motion
97263
Marqueur de peinture liquide Markal® PRO-LINE® XT pour surfaces rugueuses et durabilité extrême – Brun, pince de poche incluse
N° D’ARTICLE MI06055231
N° MFR97263
Prix9.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marqueur de peinture liquide Markal® PRO-LINE® XT pour surfaces rugueuses et durabilité extrême – Brun, pince de poche incluse
N° D’ARTICLE MI06055231
N° MFR97263

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615972633

Aperçu

Description du fabricant
PEINTURE BRUTE 097263 MRK BRUN
  • Conçu pour un marquage continu et très visible sur les surfaces rugueuses, rouillées et sales
  • Peinture émaillée pour une durabilité extrême et une résistance à l’usure, aux intempéries et aux produits chimiques améliorées
  • Offert en 14 couleurs audacieuses à séchage rapide pour une manipulation immédiate et une réduction des temps d’arrêt
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • Le baril en métal durable et le capuchon à pince réduisent les cassures et se rangent facilement dans la poche
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis