Motion
5206TM
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.5630 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI06055966
N° MFR5206TM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.5630 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI06055966
N° MFR5206TM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    39.7 mm
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Anneau extérieur Largeur  
    22.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5206TM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461257920
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • CUP_NON
    662461257920

Aperçu

Description du fabricant
5206TM BRG
  • Sealmaster® insert de roulement à bague externe large pour utilisation dans les boîtiers usinés Sealmaster uniquement
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté