Motion
13LF075X3/8
13LF075X3/8, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06056322
N° MFR13LF075X3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
13LF075X3/8, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06056322
N° MFR13LF075X3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    38.70 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057625891
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    13
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    00195057625891

Aperçu

Description du fabricant
13LF075X3/8 3/8 INCH FINISHED BORE