Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.71 po
- Diamètre extérieur19.29 po
- Longueur totale19.290 po
- Diamètre de la bague17.72
- Taille du filetageM16
- Poids3.44
Détails
- Détails supplémentairesEmpiècements de pied filetés pour vérins réglables et quincaillerie de serrage en acier inoxydable inclus.
- ApplicationBase de pied pour le soutien de la machinerie.
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-TP-R200T-BM16-S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405762756
- MatérielPOLYAMIDE
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsBase à deux points avec lien croisé
- SérieVG-TP
- Type de soutienBase du trépied
- Type de tube/tuyauRonde
- CUP_NON787405762756
- Support verticalTube de 2 po
Aperçu
- Base de pied de trépied pour le support du convoyeur ou de la machinerie. Insertions filetées en laiton nickelé pour vérins réglables. Quincaillerie en acier inoxydable incluse.