Motion
AR25-N02G-YZ
Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI06058144
N° MFRAR25-N02G-YZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI06058144
N° MFRAR25-N02G-YZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Bouton, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre rond avec indicateur de limite
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le haut
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR25-N02G-YZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté