Motion
FTRE-3.00-R

PCI
FTRE-3.00-R

Rouleau sur rail à bride - 3.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI06058234
N° MFRFTRE-3.00-R
Prix299.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-3.00-R

Rouleau sur rail à bride - 3.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, bride unique, scellé
N° D’ARTICLE MI06058234
N° MFRFTRE-3.00-R
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
Prix299.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    1.2300 po
  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Taille du lubrifiant
    1/4-28 UNF
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Goujon Longueur  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.2700 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    5.19 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    17940 lbf
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    FTRE-R
  • Capacité de charge statique
    20000 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946130181

Aperçu

Description du fabricant
FTRE-3.00-R ROULEAU DE CAM ET DE CROCHET
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement