Motion
51140X
NSK 51140X monodirectionnel, alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 37 mm, séparable, dimensioins limites adoptés pour ISO
N° D’ARTICLE MI06060744
N° MFR51140X
Prix2,219.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 51140X monodirectionnel, alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 37 mm, séparable, dimensioins limites adoptés pour ISO
N° D’ARTICLE MI06060744
N° MFR51140X
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
Prix2,219.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176986437
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    029176986437

Aperçu

Description du fabricant
51140X BRG