Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4 po
- Taille de l’extrémité 14 po
- Extrémité 2 Taille4 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de coupleurAdaptateur mâle de type A x filetage femelle
- Type de raccordAdaptateur x filetage femelle NPT
- Sexe de l’accouplementHomme
- Type de fin 1Adaptateur mâle
- Type de fin 2NPT femelle
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointPas de joint