Motion
7318BWG
Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 43 mm, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06062572
N° MFR7318BWG
Prix1,241.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 43 mm, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06062572
N° MFR7318BWG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,241.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    43 mm
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE DU ROULEMENT 7318BWG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035562
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176035562

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE DU ROULEMENT 7318BWG