Motion
1213KJC3
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI06062615
N° MFR1213KJC3
Prix356.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI06062615
N° MFR1213KJC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix356.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1213KJC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482105060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique a un alésage de 65 mm, un type à 1:12 orifice conique, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm couramment utilisés dans les roulements à billes à alignement automatique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1213KJC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059100
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059100

Aperçu

Description du fabricant
1213KJC3 ROULEMENT À BILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good