Motion
30318J
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 46.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06062622
N° MFR30318J
Prix867.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 46.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06062622
N° MFR30318J

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix867.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur du cône
    43 mm
  • Gobelet Largeur  
    36 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Largeur totale
    46.50 mm
  • Poids
    5.91 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    NSK haute capacité, 30318J, roulement à rouleaux conique métrique, diam. 90 mm, diam. ext. 190 mm, 46.5 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 303
  • Capacité de charge dynamique
    345000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176632914
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176632914

Aperçu

Description du fabricant
30318J ROULEMENT, TAPER MÉTRIQUE
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés