Motion
P306D1

NTN
P306D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06062783
N° MFRP306D1
Prix59.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
P306D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06062783
N° MFRP306D1
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
Prix59.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359157765
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359157765

Aperçu

Description du fabricant
P306D1 BRG