Motion
JSCV36T
Clé mixte - 1-1/8 po taille de clé à bout carré, 1-1/8 po taille de clé à bout ouvert, 15-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064733
N° MFRJSCV36T
Prix99.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - 1-1/8 po taille de clé à bout carré, 1-1/8 po taille de clé à bout ouvert, 15-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064733
N° MFRJSCV36T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix99.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-1/8 po
  • Épaisseur de la tête
    5/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/8 po
  • Global Longueur  
    15-7/8 po
  • Poids
    1.93 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Jeu de clés mixtes à cliquet
  • CUP_NON
    662679114596

Aperçu

Description du fabricant
JSCV36T CLÉ À CLIQUET 1-1/8" -
  • Taille 1-1/8-inch
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes
  • Levier d’inversion conçu pour un fonctionnement rapide d’une seule main