Motion
JSCVM08T

PROTO TOOLS
JSCVM08T

Clé mixte - 8 mm taille de clé à bout carré, 8 mm taille de clé à bout ouvert, 5-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064738
N° MFRJSCVM08T
Prix30.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCVM08T

Clé mixte - 8 mm taille de clé à bout carré, 8 mm taille de clé à bout ouvert, 5-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064738
N° MFRJSCVM08T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    8 mm
  • Épaisseur de la tête
    1/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    8 mm
  • Global Longueur  
    5-1/2 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé à cliquet combinée
  • CUP_NON
    662679114640

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET JSCVM08T 8 MM -
  • Taille de 8 millimètres
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes
  • Levier d’inversion conçu pour un fonctionnement rapide d’une seule main