Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire3.0000 po
- Épaisseur de la mâchoire33/64 po
- Largeur de la mâchoire3-3/32 po
- Longueur16.0000 po
- Longueur totale16 po
- Poids2.62 lb
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- CUP_NON662679107093
Aperçu
- Longueur de 16 po
- Les mâchoires sont fraisées avec des dents de type clé à tuyau à prise automatique profonde pour une morsure maximale
- Pointes de rainure et languette de coupe inférieure usinées avec précision pour un mouvement de précision et une solidité des joints