Motion
GE 25  TXE-2LS

SKF
GE 25 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, joints à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI06069301
N° MFRGE 25 TXE-2LS
Prix234.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 25 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, joints à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI06069301
N° MFRGE 25 TXE-2LS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix234.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    20 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Tissu en acier/PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574541126
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 230 °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    137 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    228 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316574541126

Aperçu

Description du fabricant
GE 25 TXE-2LS BRG