Motion
2 B 160 Q
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur 16.3400 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070844
N° MFR2 B 160 Q
Prix685.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur 16.3400 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070844
N° MFR2 B 160 Q
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
Prix685.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 2.6875 po
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.3400 po
  • Diamètre du pas
    16.3500 po
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950738789
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950738789

Aperçu

Description du fabricant
2 B 160 Q POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté