Motion
2 C 114 Q
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 2 , diamètre extérieur 11.8000 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070865
N° MFR2 C 114 Q
Prix747.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 2 , diamètre extérieur 11.8000 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070865
N° MFR2 C 114 Q
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
Prix747.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 2.6875 po
  • Visage Largeur  
    2.3760 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.8000 po
  • Diamètre du pas
    11.8000 po
  • Poids
    23.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q
  • Numéro CUP du fabricant
    697950738505
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950738505

Aperçu

Description du fabricant
2 C 114 Q POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté