Motion
3 B 250 R
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 3 , diamètre extérieur 25.3400 po, bague conique fendue, bague série R, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070954
N° MFR3 B 250 R
Prix1,192.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 3 , diamètre extérieur 25.3400 po, bague conique fendue, bague série R, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070954
N° MFR3 B 250 R
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
Prix1,192.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 à 3.7500 po
  • Visage Largeur  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    25.3400 po
  • Diamètre du pas
    25.3500 po
  • Poids
    65.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    R
  • Numéro CUP du fabricant
    697950737157
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950737157

Aperçu

Description du fabricant
3 B 250 R POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté