Motion
3 3V  450 P
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 3 , diamètre extérieur 4.5000 po, bague conique fendue, bague série P, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071033
N° MFR3 3V 450 P
Prix206.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 3 , diamètre extérieur 4.5000 po, bague conique fendue, bague série P, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071033
N° MFR3 3V 450 P
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
Prix206.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.7500 po
  • Visage Largeur  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5000 po
  • Diamètre du pas
    4.5000 po
  • Poids
    3.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    P
  • Numéro CUP du fabricant
    697950735719
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950735719

Aperçu

Description du fabricant
3 3V 450 P TÂTON EN ACIER INOXYDABLE À CAPUCHON ÉLEVÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté