Motion
4 B 184 R
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 4 , diamètre extérieur 18.7500 po, bague conique fendue, bague série R, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071071
N° MFR4 B 184 R
Prix815.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 4 , diamètre extérieur 18.7500 po, bague conique fendue, bague série R, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071071
N° MFR4 B 184 R
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
Prix815.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 à 3.7500 po
  • Visage Largeur  
    3.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    18.7500 po
  • Diamètre du pas
    18.7500 po
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    R
  • Numéro CUP du fabricant
    697950734873
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950734873

Aperçu

Description du fabricant
4 B 184 R POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté