Motion
4 3V  3350 R
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 33.5000 po, bague conique fendue, bague série R, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071167
N° MFR4 3V 3350 R
Prix3,321.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 33.5000 po, bague conique fendue, bague série R, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071167
N° MFR4 3V 3350 R
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
Prix3,321.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    33.5000 po
  • Poids
    88.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    R
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950733180
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950733180

Aperçu

Description du fabricant
4 3V 3350 R T T T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good