Motion
4 3V  800 Q
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , diamètre extérieur 8.0000 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071178
N° MFR4 3V 800 Q
Prix389.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , diamètre extérieur 8.0000 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071178
N° MFR4 3V 800 Q
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
Prix389.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 2.6875 po
  • Visage Largeur  
    1.9060 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Diamètre du pas
    8.0000 po
  • Poids
    13.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950733067
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950733067

Aperçu

Description du fabricant
4 3V 800 Q POULIE MST À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté