Motion
5 8V  1500 S
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre de coussinet requis, diamètre extérieur 15.0000 po, bague conique fendue, bague série S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071356
N° MFR5 8V 1500 S
Prix2,988.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre de coussinet requis, diamètre extérieur 15.0000 po, bague conique fendue, bague série S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071356
N° MFR5 8V 1500 S
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
Prix2,988.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    15.0000 po
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    S
  • Numéro CUP du fabricant
    697950740676
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950740676

Aperçu

Description du fabricant
5 8V 1500 S T À TÊTE HAUTE MST POULIE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté