Motion
6 8V  3000 U
Poulie de courroie de distribution - DE 762 mm
N° D’ARTICLE MI06071511
N° MFR6 8V 3000 U
Price$7,395.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - DE 762 mm
N° D’ARTICLE MI06071511
N° MFR6 8V 3000 U
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
Price$7,395.75/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    7.1250 po
  • Diamètre extérieur
    762 mm
  • Pitch Diameter  
    30.0000 po
  • Poids
    263.00 lb

Details

  • Série de coussinets
    U0
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950740973
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    6
  • CUP_NON
    697950740973

Aperçu

Description du fabricant
6 8V 3000 U T/M À HAUT CAPUCHON

You May Also Like

Les clients ont également acheté