Motion
7 C 300 S
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 7 , diamètre extérieur de 30.4000 po, bague conique fendue, bague série S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071532
N° MFR7 C 300 S
Prix5,596.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 7 , diamètre extérieur de 30.4000 po, bague conique fendue, bague série S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071532
N° MFR7 C 300 S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,596.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    30.4000 po
  • Poids
    196.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    S
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950728841
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    7
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950728841

Aperçu

Description du fabricant
7 C 300 S POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté