Motion
8 C 440 U
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis, 44.4000 po, bague conique fendue, bague série U, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071590
N° MFR8 C 440 U
Prix11,366.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis, 44.4000 po, bague conique fendue, bague série U, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071590
N° MFR8 C 440 U
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
Prix11,366.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    44.4000 po
  • Poids
    358.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    U
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950728124
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950728124

Aperçu

Description du fabricant
8 C 440 U POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon