Motion
8 3V  530 Q
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 8 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 5.3000 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071607
N° MFR8 3V 530 Q
Prix529.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 8 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 5.3000 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071607
N° MFR8 3V 530 Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix529.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    5.3000 po
  • Poids
    10.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950727868
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950727868

Aperçu

Description du fabricant
8 3V 530 Q POULIE MST À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté