Motion
8 5V  2120 U
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 8 , diamètre extérieur 21.2000 po, bague conique fendue, bague série U, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071621
N° MFR8 5V 2120 U
Prix2,830.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 8 , diamètre extérieur 21.2000 po, bague conique fendue, bague série U, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071621
N° MFR8 5V 2120 U
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
Votre prix2,830.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.3750 à 5.5000 po
  • Visage Largeur  
    5.8160 po
  • Extérieur Diamètre  
    21.2000 po
  • Diamètre du pas
    21.2000 po
  • Poids
    164.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    U
  • Numéro CUP du fabricant
    697950727592
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950727592

Aperçu

Description du fabricant
8 5V 2120 U T/M À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté