Motion
6S19MM

TB WOODS
6S19MM

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 6, diamètre de 19 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071718
N° MFR6S19MM
Prix84.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
6S19MM

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 6, diamètre de 19 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071718
N° MFR6S19MM
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
Prix84.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.5000 po
  • Code de taille de raccord
    6
  • Bride Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6 mm x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    0.93 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 2.9 HP avec manchon en Hytrel
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Numéro CUP du fabricant
    698672154260
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672154260

Aperçu

Description du fabricant
6S X 19MM HUB AVEC STD KWY